EATON - Klemmenträger m. Klemmenschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275437
Ausführung - sonstige
Breite - 120 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754372
Sonepar Artikelnummer
120043611
Hersteller Artikelnummer
275437
Hersteller Typ
KS-3
Hersteller Artikel Nr.:
275437
Ausführung:
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Set-Artikel bestehend aus KT-4 und KL-15


