EATON - Klemmenträger m. Klemmenschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275441
Ausführung - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754419
Sonepar Artikelnummer
120043615
Hersteller Artikelnummer
275441
Hersteller Typ
KS-8
Hersteller Artikel Nr.:
275441
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.089 kg
Set-Artikel bestehend aus KT-4 und KL-7


