Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Klemmenträger Schiene B=1200mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Klemmenträger Schiene B=1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106451

  • Anzahl der Anschlüsse - 0

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberfläche der Kontaktschiene - verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081062218

Sonepar Artikelnummer

120142370

Hersteller Artikelnummer

106451

Hersteller Typ

BPZ-TSB-1200

Hersteller Artikel Nr.:

106451

Anzahl der Anschlüsse:

0

Bemessungsstrom:

0 A

Werkstoff:

Stahl

Oberfläche der Kontaktschiene:

verzinkt

Schienenlänge:

0 mm

Montageart:

Direktmontage

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Schienenbreite:

1120 mm

Schienenstärke:

1.5 mm

Abstand zur Montageplatte:

50 mm

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.050 kg

Klemmenträger, BPZ-TSB, zur Montage von (KLV-)KL-Klemmenschienen, Breite 1200 mm, für Wand- und Standverteiler, direkte Montage auf BPZ-CTS Eckturm-Satz. Der PE-Leiter kann direkt installiert werden (leitende Verbindung mit Verteiler), N-Leiter-Montage mittels KT-Klemmenträger, Material, Stahlblech, verzinkt, Lieferumfang: 1 Klemmenträgerschiene, verschiedenes Montagezubehör