EATON - Klemmenträger Schiene inkl. KL29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187872
Anzahl der Anschlüsse - 29
Bemessungsstrom - 63 A
Werkstoff - Messing
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855575
Sonepar Artikelnummer
121280140
Hersteller Artikelnummer
187872
Hersteller Typ
BPZ-TSB-400/1KL29
Hersteller Artikel Nr.:
187872
Anzahl der Anschlüsse:
29
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Schienenlänge:
218 mm
Montageart:
Direktmontage
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Schienenbreite:
310 mm
Schienenstärke:
8 mm
Abstand zur Montageplatte:
50 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.400 kg


