EATON - Klemmenträger Schiene inkl. KL29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187873
Anzahl der Anschlüsse - 58
Bemessungsstrom - 63 A
Werkstoff - Messing
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855582
Sonepar Artikelnummer
121280141
Hersteller Artikelnummer
187873
Hersteller Typ
BPZ-TSB-600/2KL29
Hersteller Artikel Nr.:
187873
Anzahl der Anschlüsse:
58
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Schienenlänge:
436 mm
Montageart:
Direktmontage
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Schienenbreite:
510 mm
Schienenstärke:
8 mm
Abstand zur Montageplatte:
50 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.700 kg


