EATON - Klemmenträger Schiene inkl. KL45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187874
Anzahl der Anschlüsse - 90
Bemessungsstrom - 63 A
Werkstoff - Messing
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855599
Sonepar Artikelnummer
121280142
Hersteller Artikelnummer
187874
Hersteller Typ
BPZ-TSB-800/2KL45
Hersteller Artikel Nr.:
187874
Anzahl der Anschlüsse:
90
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Schienenlänge:
660 mm
Montageart:
Direktmontage
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Schienenbreite:
610 mm
Schienenstärke:
8 mm
Abstand zur Montageplatte:
50 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg


