EATON - Klemmenträger Schiene inkl. KL60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187875
Anzahl der Anschlüsse - 120
Bemessungsstrom - 63 A
Werkstoff - Messing
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855605
Sonepar Artikelnummer
121280143
Hersteller Artikelnummer
187875
Hersteller Typ
BPZ-TSB-1000/2KL60
Hersteller Artikel Nr.:
187875
Anzahl der Anschlüsse:
120
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Schienenlänge:
884 mm
Montageart:
Direktmontage
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
sonstige
Schienenbreite:
810 mm
Schienenstärke:
8 mm
Abstand zur Montageplatte:
50 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.300 kg


