EATON - Klemmenträgerabdecksatz, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294908
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082949082
Sonepar Artikelnummer
120134779
Hersteller Artikelnummer
294908
Hersteller Typ
BCZ-CS-BO-B
Hersteller Artikel Nr.:
294908
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Klemmenträger-Abdeckungssatz, blau, für Installationskleinverteiler, Ersatzbedarf BC-A und KLV-U


