EATON - Klemmenträgerabdecksatz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294907
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082949075
Sonepar Artikelnummer
120134778
Hersteller Artikelnummer
294907
Hersteller Typ
BCZ-CS-BO-V
Hersteller Artikel Nr.:
294907
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Klemmenträger-Abdeckungssatz, grün, für Installationskleinverteiler, Ersatzbedarf BC-A und KLV-U


