EATON - Klemmenträgerabdecksatz, KL4, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103161
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081030002
Sonepar Artikelnummer
120504743
Hersteller Artikelnummer
103161
Hersteller Typ
BCZ-CS-BO-KL4-V
Hersteller Artikel Nr.:
103161
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


