EATON - Klemmenträgerabdecksatz, KL4, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103160
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081029990
Sonepar Artikelnummer
120504742
Hersteller Artikelnummer
103160
Hersteller Typ
BCZ-CS-BO-KL4-T
Hersteller Artikel Nr.:
103160
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


