EATON - Klemmstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151295
Breite - 37.8 mm
Höhe - 35.8 mm
Tiefe - 8 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480852
Sonepar Artikelnummer
120925466
Hersteller Artikelnummer
151295
Hersteller Typ
SAKS10CU
Hersteller Artikel Nr.:
151295
Breite:
37.8 mm
Höhe:
35.8 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.028 kg


