Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Knebel, 10 mm, Türeinbau, rot/gelb, Zylinderschloss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Knebel, 10 mm, Türeinbau, rot/gelb, Zylinderschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818097

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426531659

Sonepar Artikelnummer

121283916

Hersteller Artikelnummer

1818097

Hersteller Typ

K3DR/C

Hersteller Artikel Nr.:

1818097

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.445 kg

Knebel, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 10 x 10, verwendbar für: DMVS160N, DMV250N, DMV400N, QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: Mit Zylinderschloss, rot/gelb, Schaltwinkel: 90 °