Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Knebel, 12mm, Türeinbau, blau, Zylinderschloss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Knebel, 12mm, Türeinbau, blau, Zylinderschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818053

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426213579

Sonepar Artikelnummer

121283897

Hersteller Artikelnummer

1818053

Hersteller Typ

K4DB/C

Hersteller Artikel Nr.:

1818053

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.745 kg

Knebel, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 12 x 12, verwendbar für: QSA400, QSA630, QSA800, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: Mit Zylinderschloss, Schaltwinkel: 90 °