Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Knebel, 14 mm, K6, Direktanbau, blau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Knebel, 14 mm, K6, Direktanbau, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818013

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426849464

Sonepar Artikelnummer

120803103

Hersteller Artikelnummer

1818013

Hersteller Typ

K6AB

Hersteller Artikel Nr.:

1818013

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.380 kg

Knebel, Grundfunktion: Drehgriffe, Direktanbau an Schalter, Achsdurchmesser: 14 x 14, verwendbar für: DMV1600N, DMV2000N, DMV2500, DMV3150, verwendbar für: Direktmontage, Schaltwinkel: 90 °