Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Knebel, rot, für Lasttrennschalter T0, T3, P1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Knebel, rot, für Lasttrennschalter T0, T3, P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043655

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080436553

Sonepar Artikelnummer

120205509

Hersteller Artikelnummer

043655

Hersteller Typ

KNB-RT-T0

Hersteller Artikel Nr.:

043655

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Knebel, Grundfunktion: Drehgriffe, nur für NOT-AUS-/NOT-HALT-Schalter, verwendbar für: T0-…/E, …/IVS, …/Z, …/I1, T3-…/E, …/IVS, …/Z, …/I2, P1-…/E, …/IVS, …/Z, …/I2, Information zum Lieferumfang: zusätzlich gelbes Frontschild FS908GE‐T0 bestellen