Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Knebel, rot, für Lasttrennschalter T5B, T5, P3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Knebel, rot, für Lasttrennschalter T5B, T5, P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 046028

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080460282

Sonepar Artikelnummer

120204630

Hersteller Artikelnummer

046028

Hersteller Typ

KNB-RT-P3

Hersteller Artikel Nr.:

046028

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Knebel, Grundfunktion: Drehgriffe, nur für NOT-AUS-/NOT-HALT-Schalter, verwendbar für: T5(B)-…/E, …/Z, …/I4, P3-63/E, …/Z, …/I4, P3-100/E, …/Z, …/I5, Information zum Lieferumfang: zusätzlich gelbes Frontschild FS908GE‐P3 bestellen