EATON - Kodiernocken Set (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172198
Ausführung - sonstige
Breite - 74 mm
Höhe - 74 mm
Tiefe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081687558
Sonepar Artikelnummer
121277470
Hersteller Artikelnummer
172198
Hersteller Typ
XMW-CP
Hersteller Artikel Nr.:
172198
Ausführung:
sonstige
Breite:
74 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
85 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
Kodiernocken-Set. Dient zur eindeutigen Kodierung/Zuordnung der einzelnen Schubladen zum jeweiligen Fachboden. Somit wird ein Vertauschen der Schubladen ausgeschlossen. Es stehen 10 Kodiermöglichkeiten zu Verfügung. Bestehend aus 5 Stk. Metallrollen, inkl. Schraubmaterial


