EATON - Kombi-Steckklemme 1x25 mm²+ 7x4 mm² PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194559
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 250 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 187 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058613
Sonepar Artikelnummer
120925529
Hersteller Artikelnummer
194559
Hersteller Typ
KSK-1PE-CI
Hersteller Artikel Nr.:
194559
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
187 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg


