EATON - Kombi-Steckklemme 3x25 mm²+ 21x4 mm² PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194561
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 375 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058637
Sonepar Artikelnummer
121281047
Hersteller Artikelnummer
194561
Hersteller Typ
KSK-3PE-CI
Hersteller Artikel Nr.:
194561
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.216 kg


