Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Kommunikationsmodul, RJ45, EtherCAT

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kommunikationsmodul, RJ45, EtherCAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 302052

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikation und Messfunktion

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238154827

Sonepar Artikelnummer

121314065

Hersteller Artikelnummer

302052

Hersteller Typ

PXR-ECAM-ECT

Hersteller Artikel Nr.:

302052

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kommunikation und Messfunktion

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.155 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter der NZM-Serie. Bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist immer flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Kommunikationsadaptermodule - für Feldbus-Anschluss. Module für NZM. Zum Anschluss an EtherCAT. Kann nicht mit dem elektronischen Auslöser PXR10 NZM-AX verwendet werden.