Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kommunikationsmodul SmartWire DT für den Frequenzumrichter DC1 in IP20

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kommunikationsmodul SmartWire DT für den Frequenzumrichter DC1 in IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169131

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikationsmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081656103

Sonepar Artikelnummer

120371060

Hersteller Artikelnummer

169131

Hersteller Typ

DX-NET-SWD3

Hersteller Artikel Nr.:

169131

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kommunikationsmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.002 kg

SmartWire-DT Modul, Feldbusanschaltung (optional): SmartWire-DT, verwendbar für: DE1, DE11, DC1 (IP20), Anschlusstechnik: Steckmodul (frontseitig) mit Steckplatz für Gerätestecker SWD4-8SF2-5