EATON - Komplettg.Not-Halt/Aus-Taster, 2 NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190929
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081905898
Sonepar Artikelnummer
121280427
Hersteller Artikelnummer
190929
Hersteller Typ
M22-PV-K02
Hersteller Artikel Nr.:
190929
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg


