EATON - Komplettg.Not-Halt/Aus-Taster im Gehaeus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110939
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081104680
Sonepar Artikelnummer
120802321
Hersteller Artikelnummer
110939
Hersteller Typ
M22-PV-2KC01-IY1-BVP
Hersteller Artikel Nr.:
110939
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 220 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115 .. 500 V
Gehäusefarbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.220 kg


