EATON - Komplettgeraet, Not-Halt/Aus-Taster Fron

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110938
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081104673
Sonepar Artikelnummer
120802320
Hersteller Artikelnummer
110938
Hersteller Typ
M22-PV-K01-BVP
Hersteller Artikel Nr.:
110938
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg


