EATON - Komplettgerät, rot-gelb-grün, LED, 24 V, inklusive Basis 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171425
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081677573
Sonepar Artikelnummer
120374439
Hersteller Artikelnummer
171425
Hersteller Typ
SL7-100-L-RYG-24LED
Hersteller Artikel Nr.:
171425
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
373 mm
Funktion Rundumlicht:
Nein
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Funktion Akustisch:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Breite:
73 mm
Tiefe:
73 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.504 kg


