Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Komplettgerät, rot-grün, LED, 24 V, inklusive Basis 100 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Komplettgerät, rot-grün, LED, 24 V, inklusive Basis 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171424

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081677566

Sonepar Artikelnummer

120374438

Hersteller Artikelnummer

171424

Hersteller Typ

SL7-100-L-RG-24LED

Hersteller Artikel Nr.:

171424

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

311 mm

Funktion Rundumlicht:

Nein

Betriebsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Funktion Akustisch:

Nein

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Breite:

73 mm

Tiefe:

73 mm

Außendurchmesser:

73 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.424 kg

Komplettgerät, rot-grün, LED, 24 V AC/DC, inklusive Basis 100 mm