EATON - Kondensatorblock, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270588
Kapazität - 1.5 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 240 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082705886
Sonepar Artikelnummer
120114578
Hersteller Artikelnummer
270588
Hersteller Typ
Z-S/KO
Hersteller Artikel Nr.:
270588
Kapazität:
1.5 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
240 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
13 mm
Länge:
80 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.065 kg


