Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 25 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 25 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294032

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082940324

Sonepar Artikelnummer

120374359

Hersteller Artikelnummer

294032

Hersteller Typ

DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

294032

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 690 V

Bemessungsschaltstrom:

38 A

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

25 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

138 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.510 kg

Zum Schalten in zentralen Kompensationssystemen mit 180-fachen transienten Spitzen. Die Kondensatoren werden über die voreilenden Hilfsschalter und die eingebauten Drahtwiderstände vorgeladen, wodurch der Einschaltstoßstrom reduziert wird.