EATON - Kontaktelement, 1 Schließer, Frontbefestigung, Steckanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090351
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080903512
Sonepar Artikelnummer
120135829
Hersteller Artikelnummer
090351
Hersteller Typ
Q25E10
Hersteller Artikel Nr.:
090351
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.003 kg


