EATON - Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 2 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107899
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4015081075362
Sonepar Artikelnummer
120283703
Hersteller Artikelnummer
107899
Hersteller Typ
M22-CK02
Hersteller Artikel Nr.:
107899
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.012 kg


