EATON - Kontaktelement, Cage Clamp, Push-in, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 1.5 A, 230 V 1.5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180791
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4015081759606
Sonepar Artikelnummer
120802725
Hersteller Artikelnummer
180791
Hersteller Typ
180791
Hersteller Artikel Nr.:
180791
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg


