EATON - Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, nur in Verbindung mit M22-PV… max. 6 Kontaktelemente M22-K01PV6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150643
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4015081469550
Sonepar Artikelnummer
120802526
Hersteller Artikelnummer
150643
Hersteller Typ
M22-K01PV6
Hersteller Artikel Nr.:
150643
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg


