Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kontakterweiterung 24VDC, 1-/2-kanaligunverzoegert

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kontakterweiterung 24VDC, 1-/2-kanaligunverzoegert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-401063

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082965150

Sonepar Artikelnummer

121136382

Hersteller Artikelnummer

EP-401063

Hersteller Typ

ESR5-NE-51-24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

EP-401063

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

0 .. 24 V

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

5

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Leistungsaufnahme:

1.7 W

Mit Starteingang:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Ja

Rückfallverzögerung:

0 s

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24 .. 26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24 .. 26.4 V

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.210 kg

Sicherheitsrelais Kontakterweiterung, 5 Freigabe- + 1 Meldepfad, 24 V DC, abnehmbare Klemmen, Starteingang, Rückführkreis, Zulassung gemäß UL, Zulassung für TÜV