Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kontaktfett 800g Kartusche

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kontaktfett 800g Kartusche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171667

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081680177

Sonepar Artikelnummer

121277423

Hersteller Artikelnummer

171667

Hersteller Typ

XACG800

Hersteller Artikel Nr.:

171667

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

300 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.800 kg

Kontaktfett, 800 g-Patrone