EATON - Kontaktsch. GR. 6, GEZ., DACROMET 320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141871
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 37 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386031
Sonepar Artikelnummer
120802480
Hersteller Artikelnummer
141871
Hersteller Typ
XNNKS-M6
Hersteller Artikel Nr.:
141871
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
0.7 mm
Gehärtet:
Ja
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


