Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Konusführung 320mm-Welle

EATON
kopierenkopieren
EATON - Konusführung 320mm-Welle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191848

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück für Schalterachse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081923694

Sonepar Artikelnummer

120925520

Hersteller Artikelnummer

191848

Hersteller Typ

SFGAB

Hersteller Artikel Nr.:

191848

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück für Schalterachse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Konusführung, verwendbar für: R9