EATON - Kranöse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286770
Ausführung - Transportöse
Breite - 36 mm
Höhe - 36 mm
Tragfähigkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867706
Sonepar Artikelnummer
120175519
Hersteller Artikelnummer
286770
Hersteller Typ
BPZ-LE
Hersteller Artikel Nr.:
286770
Ausführung:
Transportöse
Breite:
36 mm
Höhe:
36 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
8 mm
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


