EATON - Kreuzverbinder, für Tragrahmenprofil, CI-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002300
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 117.5 mm
Höhe - 117.5 mm
Tiefe - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023005
Sonepar Artikelnummer
120204659
Hersteller Artikelnummer
002300
Hersteller Typ
KVB-ID
Hersteller Artikel Nr.:
002300
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
117.5 mm
Höhe:
117.5 mm
Tiefe:
4.2 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.551 kg


