EATON - KSK Kombi-Steckklemme, einzeln, blau für Neutralleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178903
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742202
Sonepar Artikelnummer
120370694
Hersteller Artikelnummer
178903
Hersteller Typ
KSK-N
Hersteller Artikel Nr.:
178903
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
35 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
19.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.040 kg


