EATON - KSX Schienenhalter 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138269
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 2000 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081350490
Sonepar Artikelnummer
121270834
Hersteller Artikelnummer
138269
Hersteller Typ
KSX-34P-MID
Hersteller Artikel Nr.:
138269
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
2000 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.580 kg
KSX-System für Verteilereinspeisung, Einsatz mittig im typgeprüften Energieverteiler xEnergy und Schaltschrank XVT, inklusive Befestigungsmaterial, Kurzschlussfestigkeit 110 kA, 3-4-polig, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 2000 A, verwendbar für Kupferleiter 30 x 10 mm, Doppel-T-Profil, Dreifach-T-Profil, Zentral im ausfahrbaren Modus.


