EATON - KSX Schienenhalter TTT mittig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138360
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351404
Sonepar Artikelnummer
121270842
Hersteller Artikelnummer
138360
Hersteller Typ
KSX-3P-MID
Hersteller Artikel Nr.:
138360
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.580 kg
KSX-System für Verteilereinspeisung, Einsatz mittig im typgeprüften Energieverteiler xEnergy und Schaltschrank XVT, inklusive Befestigungsmaterial, Kurzschlussfestigkeit 110 kA, 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 3200 A, verwendbar für Dreifach-T-Profil-Kupferleiter, Zentral im ausfahrbaren Modus.


