Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kühlkörper 1K/W T=100

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kühlkörper 1K/W T=100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167566

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Tiefe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081640553

Sonepar Artikelnummer

121277165

Hersteller Artikelnummer

167566

Hersteller Typ

XACP1K100

Hersteller Artikel Nr.:

167566

Ausführung:

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

100 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.500 kg

Kühlkörper für IZMX40, 1 K/W, T = 100 mm