EATON - Kunststoff-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275424
Ausführung - Doppelbart
Schlüsselweite - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754242
Sonepar Artikelnummer
120057403
Hersteller Artikelnummer
275424
Hersteller Typ
KS-61005
Hersteller Artikel Nr.:
275424
Ausführung:
Doppelbart
Schlüsselweite:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.003 kg
Schlüssel, Standverteiler, Aufbau, Einbau


