EATON - Kunststoffabd. f. XP Felder B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189598
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1240 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081874835
Sonepar Artikelnummer
120492699
Hersteller Artikelnummer
189598
Hersteller Typ
XTPPVPC-W1350
Hersteller Artikel Nr.:
189598
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1240 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
960 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.160 kg


