EATON - Kunststoffabd. f. XP Felder B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173361
Geeignet für Gehäusebaubreite - 490 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 10 mm
Breite - 490 mm
Höhe - 1890 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697625
Sonepar Artikelnummer
121277706
Hersteller Artikelnummer
173361
Hersteller Typ
XTPPVPC-W600
Hersteller Artikel Nr.:
173361
Geeignet für Gehäusebaubreite:
490 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
10 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
1890 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.367 kg


