EATON - 'Kunststoffabdeckung 2x IZMX16 B=1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174570
Ausführung - Frontplatte
Breite - 412 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710256
Sonepar Artikelnummer
121277833
Hersteller Artikelnummer
174570
Hersteller Typ
XPC061002
Hersteller Artikel Nr.:
174570
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
412 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
26 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.360 kg


