EATON - 'Kunststoffabdeckung für XP Felder B1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184664
Ausführung - Abdeckung
Breite - 921 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081786985
Sonepar Artikelnummer
121279557
Hersteller Artikelnummer
184664
Hersteller Typ
XTPPVPC-H700W1000
Hersteller Artikel Nr.:
184664
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
921 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
3 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.830 kg


