EATON - 'Kunststoffabdeckung für XP Felder B1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184666
Ausführung - Abdeckung
Breite - 890 mm
Höhe - 1888 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787005
Sonepar Artikelnummer
121279559
Hersteller Artikelnummer
184666
Hersteller Typ
XTPPVPC-W1000
Hersteller Artikel Nr.:
184666
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
890 mm
Höhe:
1888 mm
Tiefe:
3 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.610 kg


