EATON - Kunststoffabdeckung für XP Felder B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184908
Ausführung - Abdeckung
Breite - 594 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081789115
Sonepar Artikelnummer
121279587
Hersteller Artikelnummer
184908
Hersteller Typ
XTPPVPVC-H700W1350
Hersteller Artikel Nr.:
184908
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
594 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
36 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.210 kg


